BH LOCK SR 20 Șurub

Cod articol.: 4550812
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Forma capului filetat Cap cilindric
Diametrul exterior al capului e 11 mm
Înălțimea capului k 6 mm
Cu manşon nein
Lungime nominală L 32 mm
Dimensiunea filetului d1 M8
Profil de antrenare locaş hexagonal
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală 32 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 4550812
EAN / GTIN 7291075413120
Număr producător 4550812
L-Număr L24000 1055

Descriere

Descriere:

Șurub BH LOCK SR 20