BH LOCK SR 20 Tapón hueco roscado

Número de artículo: 4550812
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Diámetro exterior de la cabeza e 11 mm
Altura de la cabeza k 6 mm
Con collar no
Longitud nominal L 32 mm
Tamaño de rosca d1 M8
Perfil de accionamiento hexágono interior
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total 32 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550812
EAN / GTIN 7291075413120
Número del fabricante 4550812
Número L L24000 1055

Descripción

Descripción:

Tornillo BH LOCK SR 20