{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| Vnější průměr hlavy e | 11 mm | |
| Výška hlavy k | 6 mm | |
| S nákružkem | ne | |
| Výška příruby L3 | 32 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M8 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka | 32 mm |
| Katalogové číslo | 4550812 | |
| EAN / GTIN | 7291075413120 | |
| Číslo výrobce | 4550812 | |
| L-číslo | L24000 1055 |