{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oblika glave vijaka | cilindrična glava | |
| Zunanji premer glave e | 11 mm | |
| Višina glave k | 6 mm | |
| S pasom | ne | |
| Nazivna dolžina L | 32 mm | |
| Velikost navoja d1 | M8 | |
| Pogonski profil | notranji 6-kotnik | |
| Izvedba stebla | Vollgewinde | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | strojni vijak | |
| Vrsta navoja | iSO metrični navoj | |
| Skupna dolžina | 32 mm |
| Številka izdelka | 4550812 | |
| EAN/GTIN | 7291075413120 | |
| Številka proizvajalca | 4550812 | |
| L-število | L24000 1055 |