{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Forme tête de vis | tête cylindrique | |
| Diamètre extérieur de la tête e | 11 mm | |
| Hauteur de la tête k | 6 mm | |
| Avec moyeu | non | |
| Longueur nominale L | 32 mm | |
| Taille de filetage d1 | M8 | |
| Profil d’entraînement | six-pans creux | |
| Type de queue | Vollgewinde | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | vis pour machines | |
| Type de filetage | filetage métrique à pas gros ISO | |
| Longueur totale | 32 mm |
| Référence article | 4550812 | |
| EAN / GTIN | 7291075413120 | |
| Réf. fabricant | 4550812 | |
| Article hors catalogue | L24000 1055 |