ISOM 40-MB63 ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

Cod articol: 4550120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 4550120
EAN / GTIN 7291075139396
Număr producător 4550120
L-Număr L23900 180

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 63 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB63
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă