ISOM 40-MB50 ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

Cod articol.: 4550119
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550119
EAN / GTIN 7291075139389
Număr producător 4550119
L-Număr L23900 179

Descriere

Descriere:

ITS-BORE, sistem modular de scule cu receptacole DIN 2080-A.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 48 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate