CATM 50 MB80 Mandrină conică abruptă CATM FORM AD ANSI B5.5 cu interfață MB

Cod articol.: 4550092
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Interfață pe partea utilajului BT 50
Răcire interioară da
Lubrifiant de răcire da
Serie ITSBORE
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550092
EAN / GTIN 7291075139112
Număr producător 4550092
L-Număr L23900 130

Descriere

Descriere:

Mandrină conică abruptă CATM FORM AD ANSI B5.5 cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 80 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB80
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 62 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Produse potrivite

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate