ISO 50-MB80 ITS-BORE, système modulaire : Attachements ISO 297.

Réf.: 4550017
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Interface côté machine SK 50
Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Série ITSBORE
Longueur de col A 60 mm
Type de produit tête à aléser non spécifiée

Identification et classification

Référence article 4550017
EAN / GTIN 7291075139457
Réf. fabricant 4550017
Article hors catalogue L23900 91

Description

Description:

Systèmes d alésage modulaire, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 80 mm
  • Taille de lattachement (CSI) MB80
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Longueur dépassement (LPR) 60 mm
  • Taille du corps (SS) 50