ISO 50-MB80 Sistema Modular MB con Fijación ISO 297

Número de artículo: 4550017
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Interfaz en el lado de la máquina SK 50
Refrigeración interior sí
Lubricante refrigerante sí
Serie ITSBORE
Longitud de alcance A 60 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar

Identificación y clasificación

Número de artículo 4550017
EAN / GTIN 7291075139457
Número del fabricante 4550017
Número L L23900 91

Descripción

Descripción:

Sistema modular de mandrinado, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 80 mm
  • Connection Size (CSI) MB80
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Voladizo (LPR) 60 mm
  • Shank Size (SS) 50