ISO 50-MB80 ITS-BORE, Modular system with ISO 297 Shanks.

Artikelnummer: 4550017
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550017
EAN/GTIN 7291075139457
Nummer fabrikant 4550017
L-nummer L23900 91

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB80
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 60 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles