HSK A63WH ASHN 25 45 Suport de bază pentru scule cu tijă cu interfață HSK, unghi de atac de 45° pe mașini multitasking

Cod articol: 4505046
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 4505046
EAN / GTIN 7291075214970
Număr producător 4505046
L-Număr L24230 9

Descriere

Descriere:

Suport de bază pentru scule cu tijă cu interfață HSK, unghi de atac de 45° pe mașini multitasking

Caracteristică:

  • Lungimea corpului (LB): 30 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Lungime totală (OAL): 142 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 63
  • Lățimea cozii (B): 25 mm