HSK A63WH ASHN 25 45 Square Shank Tool Adapters with HSK Exchangeable Shanks for 45° Mounting on Turn-Mill Machines

Réf.: 4505046
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Porte-outils VDI

Identification et classification

Référence article 4505046
EAN / GTIN 7291075214970
Réf. fabricant 4505046
Article hors catalogue L24230 9

Description

Description:

Porte-outils à changement rapide, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm, Longueur dépassement (LPR) 110 mm, Taille du corps (SS) 63

Caractéristique(s):

  • Longueur corps (LB) 30 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 63 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 142 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Taille du corps (SS) 63
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous