HSK A63WH ASHN 25 45 Adaptadores para Herramientas de Mango Cuadrado con Conexión HSK para Montaje a 45º en Centros de Fresado-Torneado

Número de artículo: 4505046
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Identificación y clasificación

Número de artículo 4505046
EAN / GTIN 7291075214970
Número del fabricante 4505046
Número L L24230 9

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de cambio rápido, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm, Voladizo (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 63

Característica:

  • Longitud del cuerpo (LB) 30 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 63 mm
  • Longitud total (OAL) 142 mm
  • Voladizo (LPR) 110 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados