• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHN 25 45 Grundhalter für Schaftwerkzeuge mit HSK-Schnittstelle, 45° Anstellwinkel auf Multitasking-Maschinen

Artikel-Nr.: 4505046
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4505046
EAN / GTIN 7291075214970
Herstellernummer 4505046
L-Nummer L24230 9

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm, Kraglänge (LPR) 110 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 142 mm
  • Kraglänge (LPR) 110 mm
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte