HSK A63WH ASHN 25 45 Základní držák pro stopkové nástroje s rozhraním HSK, úhel nastavení 45° na víceoperačních strojích

Artiklové číslo: 4505046
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrojová upínka VDI

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4505046
EAN / GTIN 7291075214970
Číslo výrobce 4505046
L-číslo L24230 9

Popis

Popis:

Rychlovýměnné držáky, průměr držáku na straně stroje (DCONMS) 63 mm, délka frézy (LPR) 110 mm, velikost stopky (SS) 63

Charakteristika:

  • Délka telesa (LB) 30 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková délka (OAL) 142 mm
  • Délka upínace (LPR) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Velikost stopky (SS) 63
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku