Set de palpatoare de măsurare, Cuprins (părţi): 6

Cod articol: 445400 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (părţi) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 6
Tip produs Palpator

Identificare și clasificare

Cod articol 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Număr producător 4429018
Producător/responsabil MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Adaptat pentru:

Coloane verticale digitale de măsurare GARANT HG1 cod 445355, Digimar 817 CLT Cod 445375 și 816 CLT cod 445325.

Conţinut:

Element portant pentru vârf de măsurare cu coadă 6 mm: Cod 445410 Ref. T6/100
Disc din carbură ⌀ 15 mm: Cod 445412 Ref. 15
Cilindru ⌀ 10 mm: Cod 445413 Ref. 10
Con din carbură ⌀ 30 mm: Cod 445414 Ref. 30
Palpator de măsurare în adâncime, incl. suport (TMT120): Cod 445415 Ref. 120
Suport M2, incl. vârf de măsurare: Cod 445416 Ref. 2

Livrare:

Inclusiv cutie din plastic.