Coloană verticală digitală TESA HITE MAGNA, Tip: 400

Cod articol: 445240 400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 363,00 € /buc.
  • 335,00 € /buc.
  • 66,60 € /buc.
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: TESA Link Connector TLC
  • Clasă de protecţie IP: IP 55
  • Certificat de verificare: Certificat de etalonare al producătorului

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard Normă de fabricaţie
Domeniu de măsurare 0 mm - 415 mm
Domeniu de aplicare maxim 0 mm - 570 mm
Citire comutabilă mm / inch
Increment comutabil 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 8 µm
Precizie de repoziţionare (2 σ) <3 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare Manual
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Clasă de protecţie IP IP 55
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion; Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Forţă de măsurare 1,5 ± 0,5 N
Tehnică de măsurare digital
Certificat de verificare Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs Coloană verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 445240 400
EAN / GTIN 7630041143614
Număr producător 00730082

Descriere

Execuţie:

Coloane verticale de înaltă precizie, extrem de robuste, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeaşi forţă de măsurare. Operare simplă datorită afişajului cu cifre şi simboluri mari pentru funcţiile de măsurare.
  • Sistem magnetic de măsurare TESA Magna-μ pentru condiţii de mediu dintre cele mai dificile.
  • Ecran sinoptic mare, cu înălţime a cifrelor de 21 mm şi cu simboluri intuitive. Afişare în culori şi iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.
  • Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la reţea.
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.
  • Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.

Avantaj:

Recomandat în special pentru utilizarea în spaţiile de fabricaţie. Rezistenţă mare faţă de impurităţile solide şi lichide. Partea frontală a panoului, protejată IP65, sistemul de măsurare protejat IP55.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea înălţimilor şi a treptelor, a diametrelor, a distanţelor de găurire, a lăţimilor canalelor şi a abaterilor de paralelitate etc.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referinţă, cablu de reţea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură ⌀ 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 şi Cod 445267, emiţător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.