Coloană verticală digitală TESA HITE MAGNA, Tip: 700

Cod articol.: 445240 700
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 482,00 € /buc.
  • 422,00 € /buc.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu min. de aplicare 0 mm
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Domeniu max. de aplicare 870 mm
Clasă de protecție IP IP55; IP65
Serie TESA-HITE MAGNA
Denumirea producătorului TESA-HITE MAGNA 700
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator; Alimentat de la reţea
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP; Gradul de protecție IP
Citire 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Citire 0 inchi; 0 inchi; 0,001 inchi
Înălțime cifre 21 mm
Interfaţă TESA Link Connector TLC
Precizie de repoziţionare (2 σ) 3 µm
Forţă de măsurare 1,5 N
Incremente 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 715 mm
Citire unitate milimetru; inch
Tehnică de măsurare digital
Eroare de toleranţă 0,008 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm) 8 µm
Metodă de deplasare a saniei de măsurare manual
Material vârf de măsurare carbură
Certificat de verificare da
Standard normă de fabricație

Identificare și clasificare

Cod articol 445240 700
EAN / GTIN 7630041143621
Număr producător 00730083

Descriere

Execuţie:

Coloane verticale de înaltă precizie, extrem de robuste, reglabile manual. Dotare dinamică pentru atelier cu mereu aceeaşi forţă de măsurare. Operare simplă datorită afişajului cu cifre şi simboluri mari pentru funcţiile de măsurare.
  • Sistem magnetic de măsurare TESA Magna-μ pentru condiţii de mediu dintre cele mai dificile.
  • Ecran sinoptic mare, cu înălţime a cifrelor de 21 mm şi cu simboluri intuitive. Afişare în culori şi iluminare a fundalului pentru o lizibilitate mai bună.
  • Durabilitate foarte mare a bateriei, pentru măsurări care să nu depindă de alimentarea de la reţea.
  • Aplicaţie uşor de utilizat datorită meniului contextual de asistenţă multilingv din funcţiile active.
  • Măsurare semnificativ mai rapidă a punctelor de întoarcere (min, max, ⌀) datorită tehnologiei brevetate Quickcenter Dynamic.

Avantaj:

Recomandat în special pentru utilizarea în spaţiile de fabricaţie. Rezistenţă mare faţă de impurităţile solide şi lichide. Partea frontală a panoului, protejată IP65, sistemul de măsurare protejat IP55.

Funcţionare:

IP55: Protecţie la stropirea cu jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea înălţimilor şi a treptelor, a diametrelor, a distanţelor de găurire, a lăţimilor canalelor şi a abaterilor de paralelitate etc.

Livrare:

Aparat de bază cu pupitru de comandă, suport axial pentru vârf de măsurare, piesă de referinţă, cablu de reţea, vârf standard de măsurare cu bilă din carbură ⌀ 5 mm, alimentator 110 – 240 V, acumulator Li-Ion reîncărcabil. Certificat de calibrare SCS.

Accesorii opţionale:

La cerere se pot livra numeroase accesorii speciale. Set de palpatoare de măsurare Cod 445266 şi Cod 445267, emiţător radio TLC-BLE Cod 498921, cablu de date Cod 498918.

Notă:

Păstrați ambalajul original pentru transportul în siguranță și recalibrarea coloanei verticale.