{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniu min. de aplicare | 0 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Domeniu max. de aplicare | 980 mm | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Incremente | 0,01 mm | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da | |
| Tip produs | Coloană verticală şi sistem de marcare | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 980 mm | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System | |
| Eroare de toleranţă | 0,07 mm | |
| Material vârf de măsurare | carbură | |
| Lățime coloană de măsurare | 35 mm | |
| Adâncime coloană de măsurare | 15 mm | |
| Lungimea standului | 220 mm | |
| Lățime suport | 120 mm | |
| Certificat de verificare | da | |
| Caracteristici | cu ajustare fină | |
| Standard | normă de fabricație |
| Cod articol | 445000 980 | |
| EAN / GTIN | 4059192066789 | |
| Număr producător | 4426104 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |