Dispozitiv de verificare a concentricităţii cu suprafaţă de măsurare şlefuită fără ceas comparator, Înălţimea vârfurilor: 75mm

Cod articol.: 443000 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea vârfurilor (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Placă de bază da
Lungime placă de bază 500 mm
Lăţime placă de bază 110 mm
Diametru coloană 16 mm
Înălţimea coloanei 150 mm
Diametrul brațului transversal 16 mm
Lungimea brațului transversal 60 mm
Diametru pinoli 16 mm
Egalitatea crampoanelor 0,01 mm
Lățime max. vârf 350 mm
Capacitate de încărcare pe pereche max. 10 kg
Lăţime canal în T 10
Tip produs Aparat de măsurare a concentricităţii şi a planeităţii
Înălţimea totală 150 mm
Greutate 12 kg
Standard DIN 876/1

Identificare și clasificare

Cod articol 443000 75
EAN / GTIN 4030234000176
Număr producător 1B1-0000-00040
Producător/responsabil mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland, www.maederpressen.de

Descriere

Execuţie:

Stativ de măsurare:
Cu reglaj fin şi orificiu de prindere 8 H7. Traversa este reglabilă în înălţime şi în toate părţile.
Păpuşi mobile:
Deplasabile. Păpuşa stângă cu vârf fix, păpuşa dreaptă cu vârf mobil.
Banc de măsurare:
Finisare exactă, cu 2 canale în T. Pentru prinderea păpuşilor (toleranţă H7) respectiv a stativului de măsurare.
Planeitate conform DIN 876/1.

Aplicaţie:

Pentru măsurarea concentricităţii şi a planeităţii precum şi a controlului comparativ al paralelismului şi al diametrului.

Livrare:

Banc de măsurare, suport de măsurare
Păpuşile mobile cu prisme la 90° permit verificarea pieselor fără găuri de centrare sau a celor lungi (⌀ maxim al piesei 20 mm).