Interfacebox EasyBox, Tip: U4T

Cod articol.: 434733 U4T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie EasyBox
Denumirea producătorului EasyBox, Typ: U4T
Politică / etichetare Marcaj CE
Număr de aparate de măsură conectabile max. 4
Racord pentru pedală de comandă Da
Tipul conexiunii Ieşire
Viteză transfer de date 12 MB/s
Tip produs Interfaţă de date
Racord USB
Tip transfer Racord ştecăr
Lungime 157 mm; 157 mm
Lăţime 90 mm; 90 mm
Înălţime 45 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 434733 U4T
EAN / GTIN 2050001941091
Producător/responsabil MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.marposs.com

Descriere

Execuţie:

Casetă de interfeţe pentru conectarea simplă şi rentabilă a dispozitivelor inductive de înregistrare a valorilor măsurate, sistemelor de măsurare incrementală, mijloacelor de măsurare pneumatice, dispozitivelor de măsurare cu interfaţă Digimatic sau în serie. Controlul datelor prin semnal extern (comutator pedală). Recomandat pentru înregistrarea măsurătorilor statice sau dinamice .

Adaptat pentru:

Dispozitiv de afişare a valorilor măsurate Merlin Cod 434731.

Notă:

Alte EasyBoxen pentru intrări şi ieşiri digitale (compatibile SPS) şi sonde de temperatură sunt disponibile la cerere.