Interfacebox EasyBox, Tip: U4E

Cod articol: 434733 U4E
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul canalelor de intrare Incremental, Heidenhain, Magnescale
Număr de canale de intrare 3
Ieşire 1×USB (Tip B)
Rata maximă de palpare 40/s (până la 1000/s împreună cu Merlin plus)
Viteza de transfer 12 Mbit/s
Lungime 157 mm
Lăţime 90 mm
Înălţime 45 mm
Greutate 0,5 kg
Tip produs Interfacebox

Identificare și clasificare

Cod articol 434733 U4E
EAN / GTIN 2050001941060
Producător/responsabil MARPOSS GmbH, Mercedesstraße 10, 71384 WEINSTADT, Deutschland, www.marposs.com

Descriere

Execuţie:

Casetă de interfeţe pentru conectarea simplă şi rentabilă a dispozitivelor inductive de înregistrare a valorilor măsurate, sistemelor de măsurare incrementală, mijloacelor de măsurare pneumatice, dispozitivelor de măsurare cu interfaţă Digimatic sau în serie. Controlul datelor prin semnal extern (comutator pedală). Recomandat pentru înregistrarea măsurătorilor statice sau dinamice .

Adaptat pentru:

Dispozitiv de afişare a valorilor măsurate Merlin Cod 434731.

Notă:

Alte EasyBoxen pentru intrări şi ieşiri digitale (compatibile SPS) şi sonde de temperatură sunt disponibile la cerere.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă