Ceas comparator de precizie, Domeniu de măsurare: 10mm

Cod articol.: 434658 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 17,50 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP65
Grosime carcasă 35 mm
Lungimea totală 121,5 mm
Lăţimea totală 58 mm
Afişare analog; digital
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 10 mm
Forța de măsurare min. 0,9 N
Forța de măsurare max. 0,9 N
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Eroare de toleranţă 0,001 mm
Diametrul arborelui de prindere 8 mm
Toleranța arbore de prindere h6
Greutate 192 g
Proprietăți manometru cu protecţie antişoc
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm; 0 mm
Cadran rotativ Da
Indicatoare de toleranţă reglabile Da; Da
Citire unitate milimetru; inch; milimetru; inch
Citire 0,001 mm; 0 mm
Citire 0 inch; 0 inch
Interfaţă Interfaţă USB
Funcţie Preset (presetare) da; da
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte
Tip produs ceas comparator

Identificare și clasificare

Cod articol 434658 10
EAN / GTIN 2050002087101
Producător/responsabil IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Precyzyjny czujnik zegarowy z bezluzowym prowadzeniem kulkowym oraz linearyzowanym, indukcyjnym, systemem pomiaru bezwzględnego. Special pentru utilizarea industrială în medii dificile de producţie. Un afişaj numeric indică valorile măsurate cu rezoluţie mare şi un afişaj analog cu LED-uri în culori prezintă sinoptic toleranţa pieselor de prelucrat. Ceasul comparator dispune de o gamă mare de funcţii şi, dacă este necesar, poate fi configurat liber cu un software Windows pentru cazul respectiv utilizare. Pentru software este necesar un cablu de conexiune pentru interfețele USB sau RS232 sau un modul radio.

Funcţionare:

  • LED cu 3 culori (roșu, galben, verde) pentru afișarea toleranțelor, afișaj rotativ
  • Selectarea unităţii (mm/inch), a rezoluţiei şi a direcţiei de măsurare
  • Funcţie valoare minimă/maximă
  • Compensare la zero/presetare
  • Introducerea unei măsuri nominale cu toleranţe relative
  • Introducerea limitelor absolute ale tolerenţelor
IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

inclusă 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032

Accesorii opţionale:

Software Windows pentru configurarea funcției de măsurare pe PC, cablu de conexiune pentru USB/RS232/Digimatic (pentru configurarea cu software-ul Windows), stație radio PC cu conexiune USB, modul radio.