{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| IP Schutzart | IP65 | |
| Dicke des Gehäuses | 35 mm | |
| Länge gesamt | 121,5 mm | |
| Breite gesamt | 58 mm | |
| Anzeige | analog; digital | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 10 mm | |
| Messkraft min. | 0,9 N | |
| Messkraft max. | 0,9 N | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Fehlergrenze | 0,001 mm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Gewicht | 192 g | |
| Eigenschaft Messuhr | stoßgeschützt | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Skalenteilungswert | 0,001 mm; 0 mm | |
| Drehbares Zifferblatt | ja | |
| verstellbare Toleranzmarken | ja; ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll; Millimeter; Zoll | |
| Ablesung | 0,001 mm; 0 mm | |
| Ablesung | 0 Zoll; 0 Zoll | |
| Schnittstelle | USB-Schnittstelle | |
| Preset-Funktion | ja; ja | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Messuhr |
| Artikelnummer | 434658 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087101 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland |