{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Grosime carcasă | 35 mm | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Lăţimea totală | 58 mm | |
| Afişare | analog; digital | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max. | 5 mm | |
| Forța de măsurare min. | 0,7 N | |
| Forța de măsurare max. | 0,7 N | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Eroare de toleranţă | 0,001 mm | |
| Diametrul arborelui de prindere | 8 mm | |
| Toleranța arbore de prindere | h6 | |
| Greutate | 192 g | |
| Proprietăți manometru | cu protecţie antişoc | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Valoarea diviziunii de gradaţie | 0,001 mm; 0 mm | |
| Cadran rotativ | Da | |
| Indicatoare de toleranţă reglabile | Da; Da | |
| Citire unitate | milimetru; inch; milimetru; inch | |
| Citire | 0,001 mm; 0 mm | |
| Citire | 0 inch; 0 inch | |
| Interfaţă | Interfaţă USB | |
| Funcţie Preset (presetare) | da; da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | ceas comparator |
| Cod articol | 434658 5 | |
| EAN / GTIN | 2050002078680 | |
| Producător/responsabil | IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland |