{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de piles incluses | 1 pc. | |
| Type de pile | lithium (Li) | |
| Format international | pile bouton (CR2032) | |
| Indice de protection IP | IP65 | |
| Epaisseur du boîtier | 35 mm | |
| Longueur totale | 121,5 mm | |
| Largeur totale | 58 mm | |
| Affichage | mode analogique; mode numérique | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 10 mm | |
| Force de mesure min. | 0,9 N | |
| Force de mesure max. | 0,9 N | |
| Alimentation électrique | fonctionnement sur piles | |
| Erreur admissible | 0,001 mm | |
| Diamètre tige de serrage | 8 mm | |
| Tolérance tige de serrage | h6 | |
| Poids | 192 g | |
| Caractéristique comparateur | antichocs | |
| Indice de protection / Classe de protection | Degré de protection IP | |
| Valeur de graduation | 0,001 mm; 0 mm | |
| Cadran pivotant | oui | |
| Index de tolérance réglables | oui; oui | |
| Unité de lecture | millimètre; pouce; millimètre; pouce | |
| lecture | 0,001 mm; 0 mm | |
| lecture | 0 pouce; 0 pouce | |
| Interface | Port USB | |
| Fonction de preset | oui; oui | |
| Etalonnable | oui | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | comparateur |
| Référence article | 434658 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087101 | |
| Fabricant/personne responsable | IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland |