{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Lithium (Li) | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (CR2032) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Tloušťka pouzdra | 35 mm | |
| Celková délka | 121,5 mm | |
| Celková šířka | 58 mm | |
| Ukazatel | analogová; digitální | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 10 mm | |
| Měřicí síla min. | 0,9 N | |
| Měřicí síla max. | 0,9 N | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Mez chyby | 0,001 mm | |
| Upínací hřídel průměr | 8 mm | |
| Upínací hřídel tolerance | h6 | |
| Hmotnost | 192 g | |
| Vlastnost číselníkového úchylkoměru | chráněné proti nárazu | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Dělení stupnice | 0,001 mm; 0 mm | |
| Otočný číselník | ano | |
| Nastavitelné značky tolerancí | ano; ano | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce; milimetr; palce | |
| Odečet | 0,001 mm; 0 mm | |
| Odečet | 0 palec; 0 palec | |
| Rozhraní | Rozhraní USB | |
| Funkce Preset | ano; ano | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | číselníkový úchylkoměr |
| Katalogové číslo | 434658 10 | |
| EAN / GTIN | 2050002087101 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | IBR Messtechnik GmbH & Co.KG, Ringstrasse 5, 36166 Haunetal-Rhina, Deutschland |