{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Clasă de protecție IP | nu este specificat | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Fără alimentare cu energie | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 23 mm | |
| Distanța dintre suprafața de măsurare și orificiul de bază (a) | 0,3 mm | |
| Cu inel de reglare | Nein | |
| Cu dimensiune de reglare | Nein | |
| Cu prelungitor | Da | |
| Adâncime standard de măsurare | 105 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 255 mm | |
| Cu capete de măsurare | Nein | |
| Citire, milimetru | 0,005 mm | |
| Citire | 0,005 mm | |
| Cu indicator / indicator fin | Nein | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafață de măsurare sferică | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/50 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Eroare de toleranţă | 6 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | +/-4 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 156 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 75 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 88 mm | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Certificat de verificare | da | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 429005 75-88 | |
| EAN / GTIN | 4946368517261 | |
| Număr producător | 368-172 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |