{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HCT | |
| Standard | DIN 863 | |
| Domeniu de măsurare | 125 mm - 150 mm | |
| Citire selecţionabilă | 0,01 / 0,001 mm | |
| Citire comutabilă | mm / inch | |
| Eroare de toleranţă | 0,006 mm | |
| Dimensiune a | 0,5 mm | |
| Adâncime standard de măsurare | 115 mm | |
| Adâncime de măsurare cu prelungitor | 265 mm | |
| Interfaţă | Interfaţă RS232C; Interfaţă USB; Interfață Bluetooth® | |
| Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
| Aplicaţie radio | HID (Human Interface Device); Software-ul producătorului; Aplicaţie HCT Mobile | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Ambalaj | Cutie stabilă | |
| Alimentare cu energie | Cu baterii | |
| Număr de baterii incluse | 1 | |
| Cod produs baterii/acumulatoare conţinute | 081560 CR2032 | |
| Tip produs | Micrometru de interior în 3 puncte |
| Cod articol | 428602 125-150 | |
| EAN / GTIN | 5051102209933 |