Pie de rey digital ZEUS, Capacidad de medición: 1000mm

Número de artículo: 415405 1000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 80,26 € /piezas
  • 73,71 € /piezas
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Lectura 0,01 mm
Capacidad de medición máx. 1.000 mm
Margen de error 0,03 mm
Longitud del pico L 150 mm
Interfaz Puerto USB
Clase de protección IP: IP54
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber ZEUS
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Superficie de medición templado
Capacidad de medición mín. 0 mm
Ajuste preciso sí
Sujeción Tornillo de sujeción
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey para taller
Contenido pieza única
Calibrable sí
Recalibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 415405 1000
EAN / GTIN 2050002079557
Fabricante/responsable NOLAN srl, Via Malpighi 87, 48018 Faenza, Italia, www.calibridemm.it

Descripción

Ejecución:

Pie de rey muy ligero y robusto con regla graduada de carbono y elementos de guía de acero templado.
Superficies de medición y puntas de medición de acero inoxidable templado con recubrimiento TiN. Incluye tornillo de sujeción y ajuste preciso.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Volumen de suministro:

Incluye 1 batería n.º 08 1560 tam. CR2032, caja de madera.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 49 8950, superficies de asiento para piezas y otros adaptadores a petición.