{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şubler universal | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Durată de funcţionare | 26.280 h | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | MarCal | |
| Denumirea producătorului | MarCal 16 EWRi-SM | |
| Ambalaj | Husă; Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Citire | 0,0005 inch | |
| Cioc măsurare | da | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Tijă adâncime forma | rotund | |
| Diametru măsurător adâncime | 1,6 mm | |
| Ajustare fină | da | |
| Blocare | Şurub de fixare | |
| Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat | Procedeu electromagnetic inductiv | |
| Asigurare valoare măsurată | Sistem MAHR Reference-Lock | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Comutare Stand-by | da | |
| Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby | da | |
| Decuplare automată | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 11 mm | |
| Durată de funcţionare | 26.280 h | |
| Standard | normă de fabricație | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 412773 150 | |
| EAN / GTIN | 4059192057206 | |
| Număr producător | 4103376 | |
| Producător/responsabil | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |