• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Calibro a corsoio digitale con becchi di misura a punta e asta di profondità tonda, Intervallo di misurazione: 150mm

Codice art.: 412773 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 18,05 € /pz.
  • 10,05 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Durata 26.280 h
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Grado di protezione IP IP67
Denominazione originale prodotto MarCal 16 EWRi-SM
Imballaggio astuccio
Zona di protezione ESD (EPA) no
Area EX no
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Es. temprata
Limite d’errore 0,03 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura pollici 0,0005 pollici
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 150 mm
Lunghezza dei becchi 40 mm
Asta di profondità
Stampo asta di profondità es. tonda
Diametro asta di profondità 1,6 mm
Microregolazione
Fissaggio Vite di bloccaggio
Metrologia Es. digitale
Metodo di misura dello strumento di misura Procedimento induttivo elettromagnetico
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Funzione di PRESET
Commutazione in stand-by
Conservazione valore di misura e punto zero dopo la riattivazione dallo stand-by
Spegnimento automatico
Risoluzione
Altezza cifre display LCD 11 mm
Interfaccia MAHR i-wi-Funksystem
Durata 26.280 h
Normativa norma interna
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tipo di prodotto Calibro a corsoio, esecuzione speciale
Tarabile si
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 412773 150
EAN / GTIN 4059192057206
Codice del produttore 4103376
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless i-wi integrata. Resistente contro polvere e umidità. Il sistema di misura REFERENCE memorizza e mantiene la posizione zero impostata, anche dopo una nuova accensione. La funzione Lock impedisce gli errori di misura causati dall’azionamento accidentale dei tasti di comando. Durata della batteria circa 3 anni.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.