Şubler digital IP67 cu ieşire de date, Domeniu de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412742 150
Reducere
276,04 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Clasă de protecție IP IP67
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Material oţel superior (INOX)
Călit Da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Citire 0,01 mm
Citire inch 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Lungimea ciocului 40 mm
Tijă adâncime existentă Da
Tijă adâncime forma rotund
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Rolă de acţionare Da
Ghidaj Linie de ghidaj înălţată
Tehnică de măsurare Digital
Procedeul de măsurare al aparatului de măsurat Procedeu electromagnetic inductiv
Asigurare valoare măsurată Sistem MAHR Reference-Lock
Comutare Stand-by Da
Valoarea de măsurare şi punctul de zero rămân în memorie după reactivarea din Standby Da
Decuplare automată Da
Citire comutabilă Da
Înălţime cifre afişaj LCD 8,5 mm
Interfaţă Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB
Standard ISO 13385
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 412742 150
EAN / GTIN 4059192002206
Număr producător 4103064
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

Afişaj LCD uşor lizibil, cu contrast puternic. Sistem de măsurare inductiv, rezistent la apă. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acţionarea greşită a tastelor de comandă. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Cablu de date Cod 498940.