Şubler digital IP67 cu tijă rotundă de adâncime, Interval de măsurare: 150mm

Cod articol.: 412749 150
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 10,05 € /buc.
  • 18,05 € /buc.
La cerere
În stoc
361 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Interval de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare Digital
Cuprins o singură parte
Domeniu de măsurare max. 150 mm
Citire 0,01 mm
Lungimea ciocului L 40 mm
Abatere de măsurare E MPE 0,03 mm
Clasă de protecție IP IP67
Citire comutabilă da
Tijă adâncime forma rotund
Standard ISO 13385
Material oţel superior (INOX)
Număr de baterii incluse 1 buc.
Tipul bateriei Litiu (Li)
Dimensiune internaţională Celulă buton (CR2032)
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Călit da
Suprafaţă de măsurare Lăpuit extrem de fin
Citire 0,0005 inch
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Tijă adâncime existentă da
Diametru măsurător adâncime 1,6 mm
Decuplare automată da
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Şubler universal
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 412749 150
EAN / GTIN 4062406101213
Număr producător 412749 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Afişaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafeţele de măsurare sunt finisate / lepuite cu precizie. Şublerul este rezistent la apă şi praf. Dacă nu este utilizat timp de 2 ore, şublerul este oprit de sistemul de oprire automată. Carcasă din plastic rezistentă la impact.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.