817 f Transmițător receptor radio 817 CLM

Cod articol: 4102310
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Interfaţă de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4102310
EAN / GTIN 4059192001889
Număr producător 4102310
L-Număr L40110 320

Descriere

Execuţie:

  • Transmiterea fără fir a valorilor măsurate de la aparatul de măsură la PC
  • Transmitere sigură a datelor prin feedback-ul recepției valorilor măsurate de la PC la aparatul de măsură
  • Avertizarea optică a recepției pe modulul emițător
  • Receptor TWIN pentru interfețe USB și RS232
  • Software de bază constând în interfață software cu tastatură și software pentru salvarea datelor într-un fișier Excel coloană
  • Module emițătoare compacte fără antenă externă
  • Se poate conecta un număr teoretic nelimitat de dispozitive de măsurare per modul receptor
  • Distanța radio de până la 100 m (în funcție de mediu)
  • Frecvența radio de 433 MHz
  • Capacitate multiutilizator, până la 69 de canale reglabile
  • Legătură radio bidirecțională (interogare de la distanță a echipamentelor de măsurare)
  • Declanșarea datelor este posibilă prin intermediul unui buton manual

Descriere:

  • Modul emițător 817 f 817 f pentru FM 2

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Modul de transmisie
  • Interfață de date: RS-232C
  • Interfețe hardware: RS-232C
  • Denumirea grupului de produse: Prelucrarea datelor de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarConnect
  • Pentru dispozitivul de măsurare: Digimar 817 CLM
  • Funcționarea cu baterii: aprox. 200.000 de cicluri de măsurare
  • Distanța radio: Până la 100 m (în funcție de mediu)
  • Tipul de produs: 817 f
  • Bandă de frecvență: 433 MHz
  • Număr de canale: 69
  • Lățime (mm): 62 mm
  • Înălțime (mm): 42 mm
  • Adâncime (mm): 22 mm
  • Greutatea produsului: 0.06 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii