2000 f Radio receptor emițător Extramess

Cod articol: 4102309
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Interfaţă de date

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4102309
EAN / GTIN 4059192001872
Număr producător 4102309
L-Număr L40110 319

Descriere

Execuţie:

  • Transmiterea fără fir a valorilor măsurate de la aparatul de măsură la PC
  • Transmitere sigură a datelor prin feedback-ul recepției valorilor măsurate de la PC la aparatul de măsură
  • Avertizarea optică a recepției pe modulul emițător
  • Receptor TWIN pentru interfețe USB și RS232
  • Software de bază constând în interfață software cu tastatură și software pentru salvarea datelor într-un fișier Excel coloană
  • Module emițătoare compacte fără antenă externă
  • Se poate conecta un număr teoretic nelimitat de dispozitive de măsurare per modul receptor
  • Distanța radio de până la 100 m (în funcție de mediu)
  • Frecvența radio de 433 MHz
  • Capacitate multiutilizator, până la 69 de canale reglabile
  • Legătură radio bidirecțională (interogare de la distanță a echipamentelor de măsurare)
  • Declanșarea datelor este posibilă prin intermediul unui buton manual

Descriere:

  • Modul emițător 2000 f 2000 f pentru FM 2

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Denumirea produsului: Modul de transmisie
  • Denumirea grupului de produse: Prelucrarea datelor de măsurare
  • Denumirea grupului de produse: MarConnect
  • Interfață de date: Interfață de măsurare suplimentară
  • Interfețe hardware: Interfață de măsurare suplimentară
  • Pentru dispozitivul de măsurare: Digimar 816 CL, Millimar C 1200 ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ;
  • Funcționarea cu baterii: aprox. 15.000 de cicluri de măsurare
  • Distanța radio: Până la 100 m (în funcție de mediu)
  • Tipul de produs: 2000 f
  • Bandă de frecvență: 433 MHz
  • Număr de canale: 69
  • Lățime (mm): 52 mm
  • Înălțime (mm): 26 mm
  • Adâncime (mm): 16 mm
  • Greutatea produsului: 0.02 kg

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii