817 f Transmisor inalámbrico 817 CLM

Número de artículo: 4102310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Interfaz de datos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4102310
EAN / GTIN 4059192001889
Número del fabricante 4102310
Número L L40110 320

Descripción

Ejecución:

  • Transmisión inalámbrica de los valores medidos desde el equipo de medición al PC
  • Transmisión segura de datos a través de la realimentación de la recepción del valor medido desde el PC al equipo de medición
  • Acuse de recibo óptico en el módulo emisor
  • Receptor TWIN para interfaz USB y RS232
  • Software básico compuesto por interfaz de teclado de software y software para guardar los datos en una columna Excel columna de Excel
  • Módulos emisores compactos sin antena externa
  • Puede conectarse un número teóricamente ilimitado de aparatos de medición por módulo receptor
  • Distancia de radio de hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • Frecuencia de radio de 433 MHz
  • Posibilidad multiusuario, hasta 69 canales ajustables
  • Enlace de radio bidireccional (interrogación remota de equipos de medición)
  • Posibilidad de disparo de datos mediante botón manual

Descripción:

  • 817 f 817 f Módulo transmisor para FM 2

Característica:

  • Tipo de calibración: Sin calibrar
  • Nombre del producto: Módulo transmisor
  • Interfaz de datos: RS-232C
  • Interfaces de hardware: RS-232C
  • Nombre del grupo de productos: Procesamiento de datos de medición
  • Nombre del grupo de productos: MarConnect
  • Para el dispositivo de medición: Digimar 817 CLM
  • Funcionamiento de la batería: aprox. 200.000 ciclos de medición
  • Distancia de radio: Hasta 100 m (dependiendo del entorno)
  • Tipo de producto: 817 f
  • Banda de frecuencia: 433 MHz
  • Número de canales: 69
  • Anchura (mm): 62 mm
  • Altura (mm): 42 mm
  • Profundidad (mm): 22 mm
  • Peso del producto: 0.06 kg

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios