817 f Zender radiozender 817 CLM

Artikelnummer: 4102310
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gegevensinterface

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4102310
EAN/GTIN 4059192001889
Nummer fabrikant 4102310
L-nummer L40110 320

Omschrijving

Uitvoering:

  • Draadloze overdracht van meetwaarden van het meetapparaat naar de PC
  • Veilige gegevensoverdracht door terugkoppeling van de meetwaardeontvangst van de PC naar het meetapparaat
  • Optische ontvangstbevestiging op de zendermodule
  • TWIN-ontvanger voor USB- en RS232-interface
  • Basissoftware bestaande uit een toetsenbordinterface en software voor het opslaan van de gegevens in een Excel kolom
  • Compacte zendermodules zonder externe antenne
  • Totaal onbeperkt aantal meetapparaten kan worden aangesloten per ontvangermodule
  • Radioafstand tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
  • Radio frequentie van 433 MHz
  • Multi-user mogelijk, tot 69 kanalen instelbaar
  • Bidirectionele radioverbinding (op afstand uitlezen van meetapparatuur)
  • Triggering van gegevens mogelijk via handmatige knop

Omschrijving:

  • 817 f 817 f zendermodule voor FM 2

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zendermodule
  • Gegevensinterface: RS-232C
  • Hardware-interfaces: RS-232C
  • Naam productgroep: Verwerking van meetgegevens
  • Naam productgroep: MarConnect
  • Voor meetapparaat: Digimar 817 CLM
  • Batterijvoeding: ca. 200.000 meetcycli
  • Radiografische afstand: Tot 100 m (afhankelijk van omgeving)
  • Type product: 817 f
  • Frequentieband: 433 MHz
  • Aantal kanalen: 69
  • Breedte (mm): 62 mm
  • Hoogte (mm): 42 mm
  • Diepte (mm): 22 mm
  • Gewicht product: 0.06 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires