817 f Module émetteur 817CLM/CX1/CX2

Réf.: 4102310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Interface de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4102310
EAN / GTIN 4059192001889
Réf. fabricant 4102310
Article hors catalogue L40110 320

Description

Exécution:

  • Transmission sans fil des valeurs mesurées du moyen de mesure vers le PC
  • Transmission sécurisée des données grâce au retour d'information de la réception des valeurs mesurées du PC vers le moyen de mesure
  • Accusé de réception optique sur le module d'émission
  • Récepteur TWIN pour interface USB et RS232
  • Logiciel de base composé d'une interface clavier logicielle et d'un logiciel pour la sauvegarde des données dans une feuille Excel- colonne
  • Modules émetteurs compacts sans antenne externe
  • Théoriquement, un nombre illimité d'instruments de mesure peuvent être raccordés par module récepteur
  • Distance radio jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Fréquence radio de 433 MHz
  • Multipostes, jusqu'à 69 canaux réglables
  • Ligne radio bidirectionnelle (interrogation à distance des moyens de mesure)
  • Déclenchement des données possible par bouton-poussoir manuel

Description:

  • 817 f 817 f Module d'émission pour FM 2

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Désignation du produit: Module d'émission
  • Interface de données: RS-232C
  • Interfaces matérielles: RS-232C
  • Nom du groupe de produits: Traitement des données de mesure
  • Nom du groupe de produits: MarConnect
  • Pour appareil de mesure: Digimar 817 CLM
  • Fonctionnement sur batterie: env. 200.000 cycles de mesure
  • Distance radio: jusqu'à 100 m (en fonction de l'environnement)
  • Type de produit: 817 f
  • Bande de fréquence: 433 MHz
  • Nombre de canaux: 69
  • Largeur (mm): 62 mm
  • Hauteur (mm): 42 mm
  • Profondeur (mm): 22 mm
  • Poids du produit: 0.06 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier