Scară de cablu treaptă din 2 piese cu balustradă și bară de ieșire 2x12 trepte

Cod articol.: 40695
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Număr de traverse transversale 1
Lățimea grinzilor transversale 1,2 m
Denumirea producătorului Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,42 m
Numărul de piese conductoare 2
Execuţia treptelor Nivel
Numărul de trepte per secțiune de conductor 12
Lățimea treptei 420 mm
Adâncime treaptă 80 mm
Nivel spațiere 263 mm
Conexiunea dintre trepte și traversă Flanșat
Reglabil pe înălţime da
Înălţime de lucru cca. 7 m
Suspendabil nu
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare Striație
Traverse ja
Standard DIN EN 131-2; TRBS 2121
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea părţilor scării 3,62 m
Lungimea conductorului este extinsă 6,42 m
Lungimea conductorului este retrasă 3,62 m
Culoarea argintiu
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 40695
EAN / GTIN 4031405406957
Număr producător 040695
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Scară de cablu din aluminiu
  • Conform din EN 131-2 și TRBS 2121 partea 2
  • Tuburi dreptunghiulare stabile
  • conexiune în trepte/bară cu 4 pliați
  • 80 mm adâncime, trepte canelate
  • Plăcuțe pas Clip-Step R13 pentru rezistență certificată la alunecare
  • Montare fără unelte a 2 balustrade (030297) utilizând un mâner ergonomic în formă de stea
  • Montarea fără unelte a barei de ieșire 1 (019238) utilizând un mâner ergonomic în formă de stea
  • Fitinguri din oțel galvanizat
  • Reglare ușoară a înălțimii de la o treaptă la alta datorită cablului din stânga cu cablu din plastic
  • Conductor superior cu role de perete fără tub transversal, astfel potrivit pentru acces
  • Scară inferioară cu șină transversală nivello® pentru un suport și o urcare mai sigure (incluse în pachet)
  • Cârlige cu cădere dublă cu autoblocare
  • Kitul de montare pe vechile instalații ″Roll-bar″ pentru ergonomie suplimentară este disponibil ca accesoriu
  • Spațiere pași: 263 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Înclinarea conductorului: 70°
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Atenţie! Toate accesoriile, cum ar fi balustradele sau barele de ieșire, pot fi montate pe scară numai atunci când scara este în starea de contact și nu mai este deplasată sau retrasă.
  • Montarea cârligelor nu este posibilă

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 7000 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 85 mm
  • Lungime extinsă: 6420 mm
  • Lungimea componentelor conductorului: 3620 mm
  • Lungime retrasă: 3620 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Viteză max. Înălțime stativ: 5000 mm
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Înclinare: 70 °
  • Clasa antiderapantă: R13
  • Spațiere treaptă/treaptă: 263 mm
  • Număr de trepte/trepte: 2x12 pași
  • Adâncime treaptă/treaptă: 80 mm
  • Lățimea șinei transversale: 1200 mm
  • Execuție pas: Etape
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da