{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število prečnih traverz | 1 | |
| Širina prečnih nosilcev | 1,2 m | |
| Oznaka proizvajalca | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen | |
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,42 m | |
| Število prevodnih delov | 2 | |
| Izvedba stopalne površine | stopnje | |
| Število stopnic na del lestve | 12 | |
| Širina stopnice | 420 mm | |
| Globina stopnice | 80 mm | |
| Razmik stopnic | 263 mm | |
| Povezava stopnice z nosilno prečko | prebočeno | |
| Višinsko nastavljivo | Da | |
| Delovna višina pribl. | 7 m | |
| Možnost obešanja | Ne | |
| Zložljivo | ne | |
| Površina stopalne površine | narebranost | |
| Nosilne prečke | da | |
| Standard | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžine elementov lestve | 3,62 m | |
| Dolžina izvlečene lestve | 6,42 m | |
| Dolžina uvlečene lestve | 3,62 m | |
| Barva | srebro | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 40695 | |
| EAN/GTIN | 4031405406957 | |
| Številka proizvajalca | 040695 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |