{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de traverses | 1 | |
| Largeur traverses | 1,2 m | |
| Référence fabricant | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen | |
| Structure des montants | parallèle | |
| Largeur extérieure | 0,42 m | |
| Nombre d’éléments | 2 | |
| Exécution marchepied | étage | |
| Nombre de marches par segment | 12 | |
| Largeur de marche | 420 mm | |
| Profondeur de marche | 80 mm | |
| Espacement des marches | 263 mm | |
| Assemblage marche-montant | sertissage | |
| Réglage en hauteur | oui | |
| Hauteur de travail env. | 7 m | |
| A accrocher | non | |
| Propriété repliable | non | |
| Surface des marches | stries | |
| Traverses | oui | |
| Norme | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Charge admissible | 150 kg | |
| Longueur éléments | 3,62 m | |
| Longueur échelle déployée | 6,42 m | |
| Longueur échelle repliée | 3,62 m | |
| Couleur | argent | |
| Type de produit | echelles d’appui |
| Référence article | 40695 | |
| EAN / GTIN | 4031405406957 | |
| Réf. fabricant | 040695 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |