{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Quertraversen | 1 | |
| Quertraversen Breite | 1,2 m | |
| Herstellerbezeichnung | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen | |
| Holmführung | parallel | |
| äußere Breite | 0,42 m | |
| Anzahl Leiterteile | 2 | |
| Tritt Ausführung | Stufe | |
| Stufen-Anzahl je Leiterteil | 12 | |
| Stufen-Breite | 420 mm | |
| Stufen-Tiefe | 80 mm | |
| Stufen-Abstand | 263 mm | |
| Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt | |
| höhenverstellbar | ja | |
| Arbeitshöhe ca. | 7 m | |
| einhängbar | nein | |
| klappbar | nein | |
| Oberfläche Trittfläche | Riffelung | |
| Traversen | ja | |
| Norm | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Tragfähigkeit | 150 kg | |
| Leiterteile-Länge | 3,62 m | |
| Leiter-Länge ausgefahren | 6,42 m | |
| Leiter-Länge eingefahren | 3,62 m | |
| Farbe | silber | |
| Produktart | Anlegeleiter |
| Artikelnummer | 40695 | |
| EAN / GTIN | 4031405406957 | |
| Herstellernummer | 040695 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |