{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet příčných traverz | 1 | |
| Šířka příčných nosníků | 1,2 m | |
| Označení výrobce | Stufen-Seilzugleiter 2-teilig mit Handlauf und Ausstiegsholm 2x12 Stufen | |
| Vedení podpěry | Paralelní | |
| Vnější šířka | 0,42 m | |
| Počet vodicích dílů | 2 | |
| Provedení schůdku | Stupeň | |
| Počet stupňů na část žebříku | 12 | |
| Šířka stupně | 420 mm | |
| Hloubka stupně | 80 mm | |
| Vzdálenost stupňů | 263 mm | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | Olemované | |
| Výškově nastavitelné | ano | |
| Pracovní výška cca | 7 m | |
| Lze zavěsit | ne | |
| Skládací | ne | |
| Povrch stupátka | Vrubování | |
| Traverzy | ano | |
| Norma | DIN EN 131-2; TRBS 2121 | |
| Nosnost | 150 kg | |
| Délky částí vodiče | 3,62 m | |
| Žebřík délka vysunutá | 6,42 m | |
| Žebřík délka zasunutá | 3,62 m | |
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Příložné žebříky |
| Katalogové číslo | 40695 | |
| EAN / GTIN | 4031405406957 | |
| Číslo výrobce | 040695 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |