Suport pentru pilă tip ac NFH 211-3 K

Cod articol: 4007220267783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Broşură

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220267783
EAN / GTIN 4007220267783
Număr producător 12299004
L-Număr L51060 239
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Gama PFERD TOOLS include broșuri de fișiere în diferite modele și dimensiuni. De la capse din lemn pentru pilele de ferăstrău până la capse ergonomice pentru pilele de atelier, ascuțirea pilelor sau răzuirea până la capse cu eliberare rapidă pentru pilele cu ace sau fișierele de precizie, PFERD TOOLS oferă mânere pentru o gamă largă de fișiere. PFERD TOOLS oferă capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace, fișiere diamantate, precum și fișiere de atelier mai mici și de precizie. Acestea permit fixarea rapidă și ușoară a fișierelor în broşură. Capse cu eliberare rapidă pentru fișiere cu ace cu diametrul de pescuit de 3–4,5 mm. Ușor de manevrat și ușor.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: NFH 211
  • Potrivit pentru metric Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Lungime, total: 100 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă