Polizor cu bandă BSG 10/35 E G28

Cod articol: 4007220183212
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea

Identificare și clasificare

Cod articol 4007220183212
EAN / GTIN 4007220183212
Număr producător 86400160
L-Număr L51050 449
Producător/responsabil August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Descriere

Descriere:

Polizorul cu bandă cu rulment elastic al axului poate fi conectat la arbori de îndoire fără mâner. 1 SW SKS cheie de 17 mm

Caracteristică:

  • Tip Pferd: BSG 10/35 E G28
  • RPM, max.: 7000 rpm
  • Recomandat pentru: BW 10, BW 12
  • Metrică lățime: 35 mm
  • Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 28 mm
  • Piesă de mână laterală cuplaj G: 28
  • Măsurare lungime: 180 mm
  • Greutate netă: 1,5 kg
  • cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 28
  • Înălţime: 180 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă