• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lijadora de banda BSG 10/35 E, lijadora de banda: 450 mm x ancho: 35 mm máx. 7.000 r.p.m.

Número de artículo: 4007220183212
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
Número de artículo 4007220183212
EAN / GTIN 4007220183212
Número del fabricante 86400160

Descripción

Descripción:

La lijadora de banda con alojamiento de husillo elástico puede conectarse en ejes flexibles sin empuñadura. 1 llave de fijación SKS SW 17 mm

Característica:

  • PFERD Tipo: BSG 10/35 E G28
  • r.p.m., máx.: 7000 RPM
  • Adecuada para: BW 10, BW 12
  • Ancho, unid. métrica: 35 mm
  • Acoplamiento en la parte de la empuñadura, Ø unid. métrica: 28 mm
  • Empuñadura, acoplamiento G: 28
  • Longitud, unid. métrica: 180 mm
  • Peso neto: 1.5 kg
  • Empuñadura, Ø acoplamiento [mm]: 28
  • Altura: 180 mm