Pásová bruska BSG 10/35E délka pásu: 450mmxBreite: Max. 35 mm OT./MIN 7,000

Artiklové číslo: 4007220183212
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Zdroj energie síťový provoz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4007220183212
EAN / GTIN 4007220183212
Číslo výrobce 86400160
L-číslo L51050 449
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pásová bruska s elastickým ložiskem vřetena může být připojena k ohýbacím hřídeli bez rukojeti. 1 klíč SKS OK 17 mm

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BSG 10/35 E G28
  • OT./MIN, max.: 7000 RPM
  • Vhodné pro: BW 10, BW 12
  • Metrika šířky: 35 mm
  • Metrika Ø násadce na straně spojka: 28 mm
  • Násadec Side spojka G: 28
  • Metrické délky: 180 mm
  • Čistá hmotnost: 1,5 kg
  • spojka na straně násadce Ø [mm]: 28
  • Výška: 180 mm