Ponceuse à bande BSG 10/35 E Longueur de bande : 450 mm x larg. : 35 mm Vit. max. [tr/min] 7 000

Réf.: 4007220183212
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur

Identification et classification

Référence article 4007220183212
EAN / GTIN 4007220183212
Réf. fabricant 86400160
Article hors catalogue L51050 449
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La ponceuse à bande avec montage élastique de la broche peut être raccordée à des transmissions flexibles sans porte-outil. 1 clé de serrage SKS SW 17 mm

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BSG 10/35 E G28
  • Tr/min, max.: 7000 RPM
  • Convient pour: BW 10, BW 12
  • Largeur métrique: 35 mm
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 28 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 28
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Poids net: 1.5 kg
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 28
  • Hauteur: 180 mm
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
Connectez-vous